0069427680000-RULLI DI APPOGGIO NUTR3580-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR3580-X-A
Rubix:160000000400940
Produttore:0069427680000
EAN:4054364121518
0069427680000-RULLI DI APPOGGIO NUTR3580-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069427680000-RULLI DI APPOGGIO NUTR3580-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x80x80 mm
Peso838 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento2100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 78,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore