0057540620000-ROTELLA A RULLI KRE80-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE80-PP-A
Rubix:160000000401055
Produttore:0057540620000
EAN:4012802428445
0057540620000-ROTELLA A RULLI KRE80-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057540620000-ROTELLA A RULLI KRE80-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso1667 g
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
149,11 IVA esclusa
/ Unità
181,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore