0021811500000-ROTELLA A RULLI KR19-X-SK-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-X-SK-PP-A
Rubix:160000000401032
Produttore:0021811500000
EAN:4012802427318
0021811500000-ROTELLA A RULLI KR19-X-SK-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0021811500000-ROTELLA A RULLI KR19-X-SK-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-SK-PP-A, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso28,38 g
Diametro interno8 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
35,04 IVA esclusa
/ Unità
42,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione