CUSCINETTO A RULLINI KR 16 PPX

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KR 16 PPX
Rubix:999220125014861
EAN:7316570739398
CUSCINETTO A RULLINI KR 16 PPX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 16 PPX


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2920 N
40,32 IVA esclusa
/ Unità
49,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione