0095961860000-ROTELLA A RULLI NUKR40-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR40-A
Rubix:160000000401147
Produttore:0095961860000
EAN:4012802605006
0095961860000-ROTELLA A RULLI NUKR40-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095961860000-ROTELLA A RULLI NUKR40-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x18x18 mm
Peso253 g
Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
56,25 IVA esclusa
/ Unità
68,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore