0055917400000-ROTELLA A RULLI KRVE32-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE32-PP-A
Rubix:160000000401103
Produttore:0055917400000
EAN:4012802427745
0055917400000-ROTELLA A RULLI KRVE32-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055917400000-ROTELLA A RULLI KRVE32-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x15 mm
Peso107 g
Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno32 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento2100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
50,30 IVA esclusa
/ Unità
61,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore