CUSCINETTO A RULLINI KR 90 PPXA
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KR 90 PPXA
Rubix:999190200021067
Produttore:141616
EAN:7316571620855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 90 PPXA
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 2170 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Serie | kr |
| Din. Fattore di carico | 38 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83022000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore