0055921190078-ROTELLA A RULLI KR32-B-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR32-B-NMT
Rubix:170000000704337
Produttore:0055921190078
EAN:4054362445937
0055921190078-ROTELLA A RULLI KR32-B-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055921190078-ROTELLA A RULLI KR32-B-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x12x12 mm
Peso113 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno32 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Codice doganale84824000
40,33 IVA esclusa
/ Unità
49,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione