CUSCINETTO KR19FLLD0H/L588
NTN - Cuscinetti a rullini - KR19FLLD0H/L588
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:KR19FLLD0H/L588
Rubix:999221130039496
EAN:4547359803396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO KR19FLLD0H/L588
Cuscinetto a rullini, seguitore di camma, con gabbia, scanalatura per cacciavite, foro per l'olio, tenute bilaterali, anello esterno cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x19x32 mm |
|---|---|
| Peso | 40 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Serie | kr |
| Materiale | acciaio |
| Din. Fattore di carico | 4,75 N |
| Norma | ISO 15 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4750 N |
| Codice doganale | 83022000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione