0055453740078-ROTELLA A RULLI KR16-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR16-PP-A-NMT
Rubix:170000000704290
Produttore:0055453740078
EAN:4047643179423
0055453740078-ROTELLA A RULLI KR16-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055453740078-ROTELLA A RULLI KR16-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Codice doganale84824000
€ 29,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione