0057466550000-ROTELLA A RULLI KRVE26-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE26-PP-A
Rubix:160000000401101
Produttore:0057466550000
EAN:4012802420371
0057466550000-ROTELLA A RULLI KRVE26-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057466550000-ROTELLA A RULLI KRVE26-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x13x13 mm
Peso63 g
Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno26 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 40,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione