CUSCINETTO A RULLINI KRV 26 PP

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KRV 26 PP
Rubix:999220125014909
EAN:7316577712493
CUSCINETTO A RULLINI KRV 26 PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KRV 26 PP


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic2
Diametro esterno26 mm
Seriekrv 26 pp
Peso0,059 kg
Din. Fattore di carico6820 N
Regime di riferimento3600 rpm
NormaISO 5753:1991; ISO 5793:1991
Carico statico di base, radiale - C0r11000 N
42,72 IVA esclusa
/ Unità
52,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione