0055919700000-ROTELLA A RULLI KR30-PP-RR-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR30-PP-RR-A
Rubix:999210326081648
Produttore:0055919700000
EAN:4054362445883
0055919700000-ROTELLA A RULLI KR30-PP-RR-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055919700000-ROTELLA A RULLI KR30-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekr..-pp-a
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 57,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione