0055975440078-ROTELLA A RULLI KR62-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR62-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000704348
Produttore:0055975440078
EAN:4054362446200
0055975440078-ROTELLA A RULLI KR62-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055975440078-ROTELLA A RULLI KR62-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso849 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno62 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento1900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Codice doganale84824000
96,20 IVA esclusa
/ Unità
117,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione