0057442370078-ROTELLA A RULLI KR22-B-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR22-B-NMT
Rubix:170000000704392
Produttore:0057442370078
EAN:4054362445685
0057442370078-ROTELLA A RULLI KR22-B-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057442370078-ROTELLA A RULLI KR22-B-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso53 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Codice doganale84824000
30,40 IVA esclusa
/ Unità
37,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione