CUSCINETTO A RULLINI KRV 16 PP
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KRV 16 PP
Rubix:999220125014903
EAN:7316570245950




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KRV 16 PP
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Serie | krv 16 pp |
| Spessore | 0,6 mm |
| Peso | 0,02 kg |
| Din. Fattore di carico | 720 N |
| Regime di riferimento | 3800 rpm |
| Norma | ISO 5753:1991 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4730 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione