0057531040000-ROTELLA A RULLI KRV90-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV90-X-PP-A
Rubix:160000000401096
Produttore:0057531040000
EAN:4012802367850
0057531040000-ROTELLA A RULLI KRV90-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057531040000-ROTELLA A RULLI KRV90-X-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso1962 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
167,27 IVA esclusa
/ Unità
204,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione