0075991020000-ROTELLA A RULLI KR26-X-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR26-X-B
Rubix:160000000400993
Produttore:0075991020000
EAN:4012802428575
0075991020000-ROTELLA A RULLI KR26-X-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0075991020000-ROTELLA A RULLI KR26-X-B


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso65 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno26 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
31,76 IVA esclusa
/ Unità
38,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore