0055918560078-ROTELLA A RULLI KRV30-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV30-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000704322
Produttore:0055918560078
EAN:4054362448433
0055918560078-ROTELLA A RULLI KRV30-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055918560078-ROTELLA A RULLI KRV30-X-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x12x12 mm
Peso91 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento2100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9500 N
Codice doganale84824000
44,89 IVA esclusa
/ Unità
54,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione