0055975870000-ROTELLA A RULLI KRE62-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE62-PP-A
Rubix:160000000401053
Produttore:0055975870000
EAN:4012802427981
0055975870000-ROTELLA A RULLI KRE62-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055975870000-ROTELLA A RULLI KRE62-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x28x28 mm
Peso788 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza80 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento1900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 109,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore