0000275530000-RULLI DI APPOGGIO NA22/6-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA22/6-2RSR
Rubix:160000000400780
Produttore:0000275530000
EAN:4012802440768
0000275530000-RULLI DI APPOGGIO NA22/6-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000275530000-RULLI DI APPOGGIO NA22/6-2RSR


Rotelle NA22..-2RSR, con gabbia, senza guida assiale dell'anello esterno, guarnizioni a labbro su entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x19x19 mm
Peso19 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Carico dinamico di base, radiale - Cr3350 N
Carico statico di base, radiale - C0r3650 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 16,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore