CUSCINETTO A RULLINI NA 4912

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4912
Rubix:999190200021648
Produttore:12743
EAN:7316577012203
CUSCINETTO A RULLINI NA 4912

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4912


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x85x85 mm
Peso426 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento6000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr60500 N
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
78,89 IVA esclusa
/ Unità
96,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione