CUSCINETTO A RULLINI NA 4926

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4926
Rubix:999190200021140
Produttore:12759
EAN:7316577115829
CUSCINETTO A RULLINI NA 4926

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4926


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso3900 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento2600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Carico statico di base, radiale - C0r480000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
557,92 IVA esclusa
/ Unità
680,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione