0095961350000-RULLI DI APPOGGIO NUTR45-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR45-A
Rubix:160000000400924
Produttore:0095961350000
EAN:4047643189620
0095961350000-RULLI DI APPOGGIO NUTR45-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095961350000-RULLI DI APPOGGIO NUTR45-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x85x85 mm
Peso883 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento1400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 87,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore