0014090420000-ROTELLA A RULLI KRE19
Rotella per cuscinetti a rullini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KRE19
Rubix:160000000401035
Produttore:0014090420000
EAN:4012802426656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0014090420000-ROTELLA A RULLI KRE19
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 32 g |
| Diametro interno | 11 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | kre |
| Peso | 0,032 kg |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Spessore | 11 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3550 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4100 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore