CUSCINETTO A RULLINI NATR 10 PPX
Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NATR 10 PPX
Rubix:999210712019852
EAN:7316570730586


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATR 10 PPX
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natr 10 |
| Peso | 0,065 kg |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Spessore | 14 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6820 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione