Riferimenti
INA:NATV8
Rubix:160000000400874
Produttore:0000324090000
EAN:4012802449280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0000324090000-RULLI DI APPOGGIO NATV8
Rulli di sostegno NATV, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, tenuta non strisciante ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 42 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2500 rpm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore