0007032140000-RULLI DI APPOGGIO NA2204-X-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA2204-X-2RSR
Rubix:160000000400798
Produttore:0007032140000
EAN:4012802425369
0007032140000-RULLI DI APPOGGIO NA2204-X-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007032140000-RULLI DI APPOGGIO NA2204-X-2RSR


Rulli di sostegno NA22..-2RSR, senza guida assiale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x47x47 mm
Peso177 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 38,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione