CUSCINETTO A RULLINI NA 4907

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4907
Rubix:999190400001402
Produttore:12723
EAN:7316577012135
CUSCINETTO A RULLINI NA 4907

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4907


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso170 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr31900 N
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
41,91 IVA esclusa
/ Unità
51,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione