CUSCINETTO A RULLINI RSTO 12

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RSTO 12
Rubix:999190200021486
Produttore:21616
EAN:7316571142159
CUSCINETTO A RULLINI RSTO 12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza11,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RSTO 12


Rullo di rotolamento Tipo a giogo Cuscinetti a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno e sono destinate ad applicazioni in cui è possibile dotare il perno o l'albero di piste temprate e rettificate. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. L'anello esterno e il gruppo rullini e gabbia si possono montare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11,8x32x32 mm
Peso49 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza11,8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriersto
Carico dinamico di base, radiale - Cr8800 N
Carico statico di base, radiale - C0r9800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione