0095960620000-RULLI DI APPOGGIO NUTR3072-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR3072-A
Rubix:160000000400920
Produttore:0095960620000
EAN:4012802422375
0095960620000-RULLI DI APPOGGIO NUTR3072-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095960620000-RULLI DI APPOGGIO NUTR3072-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x72x72 mm
Peso691 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 64,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore