CUSCINETTO A RULLINI RSTO 5 TN

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RSTO 5 TN
Rubix:999180700007742
Produttore:21632
EAN:7316570941975
CUSCINETTO A RULLINI RSTO 5 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RSTO 5 TN


Rullo di rotolamento Tipo a giogo Cuscinetti a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno e sono destinate ad applicazioni in cui è possibile dotare il perno o l'albero di piste temprate e rettificate. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. L'anello esterno e il gruppo rullini e gabbia si possono montare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7,8x16x16 mm
Peso8,5 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7,8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriersto
Gabbiapoliammide
Carico dinamico di base, radiale - Cr2510 N
Carico statico di base, radiale - C0r2500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
14,71 IVA esclusa
/ Unità
17,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione