CUSCINETTO A RULLINI NA 4911
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 4911
Rubix:999190200021647
Produttore:12740
EAN:7316577115720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4911
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 408 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na 4911 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,39 kg |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Spessore | 63 mm |
| Norma | NORMAL |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 106000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione