CUSCINETTO A RULLINI NATV 20 PP

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NATV 20 PP
Rubix:999220125014951
EAN:7316571128740
CUSCINETTO A RULLINI NATV 20 PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATV 20 PP


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv
Peso0,25 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Spessore24 mm
NormaISO 5753:1991
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
56,42 IVA esclusa
/ Unità
68,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione