0007104740000-RULLI DI APPOGGIO NA2207-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA2207-2RSR
Rubix:160000000400789
Produttore:0007104740000
EAN:4012802722840
0007104740000-RULLI DI APPOGGIO NA2207-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007104740000-RULLI DI APPOGGIO NA2207-2RSR


Rulli di sostegno NA22..-2RSR, senza guida assiale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso505 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr21500 N
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 64,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore