CUSCINETTO A RULLINI NA 4832

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4832
Rubix:999190200021646
Produttore:12678
EAN:7316577011985
CUSCINETTO A RULLINI NA 4832

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4832


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x200x200 mm
Peso2890 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 48
Regime di riferimento2200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr157000 N
Carico statico di base, radiale - C0r450000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
571,80 IVA esclusa
/ Unità
697,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione