0097831480000-RULLI DI APPOGGIO NUTR17-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR17-X-A
Rubix:160000000400930
Produttore:0097831480000
EAN:4047643188821
0097831480000-RULLI DI APPOGGIO NUTR17-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097831480000-RULLI DI APPOGGIO NUTR17-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x40x40 mm
Peso146 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19100 N
Carico statico di base, radiale - C0r24800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 42,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore