CUSCINETTO A RULLINI NA 4928

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4928
Rubix:999190200021141
Produttore:12760
EAN:7316577115836
CUSCINETTO A RULLINI NA 4928

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4928


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x190x190 mm
Peso4150 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49/28
Gabbiaacciaio
Peso0,0977 kg
Regime di riferimento12000 rpm
Spessore17 mm
NormaISO 1206-2001; ISO 492:2002
Carico dinamico di base, radiale - Cr25100 N
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
633,78 IVA esclusa
/ Unità
773,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione