0000319680000-RULLI DI APPOGGIO NATR25

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR25
Rubix:160000000400829
Produttore:0000319680000
EAN:4012802455526
0000319680000-RULLI DI APPOGGIO NATR25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000319680000-RULLI DI APPOGGIO NATR25


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso286 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento1800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15300 N
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,18 IVA esclusa
/ Unità
49,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore