CUSCINETTO A RULLINI NA 4910

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4910
Rubix:999190400001407
Produttore:12735
EAN:7316577012180
CUSCINETTO A RULLINI NA 4910

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4910


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x72x72 mm
Peso280,4 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 4910
Materialeacciaio per cuscinetti (bearing steel)
Gabbiaacciaio
Peso0,27 kg
Regime di riferimento7000 rpm
Spessore22 mm
NormaISO 492:2002; ISO 5753-1:2009
Carico dinamico di base, radiale - Cr47300 N
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
55,49 IVA esclusa
/ Unità
67,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione