0057106930000-RULLI DI APPOGGIO NATV6-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV6-X-PP-A
Rubix:160000000400900
Produttore:0057106930000
EAN:4054364121303
0057106930000-RULLI DI APPOGGIO NATV6-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057106930000-RULLI DI APPOGGIO NATV6-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x19x19 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento3100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
18,97 IVA esclusa
/ Unità
23,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore