0057281500000-RULLI DI APPOGGIO NATV30-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV30-X-PP-A
Rubix:160000000400908
Produttore:0057281500000
EAN:4012802450774
0057281500000-RULLI DI APPOGGIO NATV30-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057281500000-RULLI DI APPOGGIO NATV30-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x62x62 mm
Peso459 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
60,49 IVA esclusa
/ Unità
73,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore