CUSCINETTO A RULLINI NA 4914

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4914
Rubix:999190200021650
Produttore:12746
EAN:7316577012210
CUSCINETTO A RULLINI NA 4914

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4914


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x100x100 mm
Peso728 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr96500 N
Carico statico di base, radiale - C0r163000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
122,28 IVA esclusa
/ Unità
149,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione