0057326200000-RULLI DI APPOGGIO NATV35-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV35-PP-A
Rubix:160000000400896
Produttore:0057326200000
EAN:4012802428193
0057326200000-RULLI DI APPOGGIO NATV35-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057326200000-RULLI DI APPOGGIO NATV35-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x72x72 mm
Peso605 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento750 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 72,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore