CUSCINETTO A RULLINI NA 4916

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4916
Rubix:999190200021652
Produttore:12750
EAN:7316577012227
CUSCINETTO A RULLINI NA 4916

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4916


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x110x110 mm
Peso820,2 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Peso0,88 kg
Regime di riferimento4500 rpm
Spessore30 mm
NormaISO 1206-2001; ISO 492:2002; ISO 5753-1:2009
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Carico statico di base, radiale - C0r183000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
151,51 IVA esclusa
/ Unità
184,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione