CUSCINETTO A RULLINI NA 6911

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6911
Rubix:999190200021665
Produttore:12776
EAN:7316577117267
CUSCINETTO A RULLINI NA 6911

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6911


I cuscinetti a due corone di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. L’anello interno e quello esterno si possono montare separatamente, quindi consentono accoppiamenti con interferenza per albero e alloggiamento, oltre a semplificare le ispezioni di manutenzione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x80x80 mm
Peso425,2 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 69
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr89700 N
Carico statico di base, radiale - C0r190000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
123,54 IVA esclusa
/ Unità
150,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione