CUSCINETTO A RULLINI NUTR 3072 X
Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NUTR 3072 X
Rubix:999190200021344
Produttore:17004
EAN:7316570746396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NUTR 3072 X
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali relativamente pesanti dovuti a inclinazione o sbandamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono carichi assiali relativamente pesanti dovuti a inclinazione o sbandamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 697 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nutr |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48,4 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione