0057280960000-RULLI DI APPOGGIO NATV25-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV25-X-PP-A
Rubix:160000000400907
Produttore:0057280960000
EAN:4012802459272
0057280960000-RULLI DI APPOGGIO NATV25-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057280960000-RULLI DI APPOGGIO NATV25-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso275 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento1000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20200 N
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
49,90 IVA esclusa
/ Unità
60,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore