0055915380000-RULLI DI APPOGGIO NATR17-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR17-X-PP-A
Rubix:160000000400865
Produttore:0055915380000
EAN:4047643179294
0055915380000-RULLI DI APPOGGIO NATR17-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055915380000-RULLI DI APPOGGIO NATR17-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x40x40 mm
Peso148 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento2900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,72 IVA esclusa
/ Unità
49,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore