CUSCINETTO A RULLINI NA 6912
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 6912
Rubix:999190200021666
Produttore:12777
EAN:7316577117298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6912
I cuscinetti a due corone di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. L’anello interno e quello esterno si possono montare separatamente, quindi consentono accoppiamenti con interferenza per albero e alloggiamento, oltre a semplificare le ispezioni di manutenzione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 808 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na 69 |
| Peso | 0,81 kg |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Norma | ISO 1206-2001; ISO 492:2002; ISO 5753-1:2009 |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 93500 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 204000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione